RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)9.8 注文コード48518673 品番475-186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:オープンアームクリップ●固定方法:自己接着●材質:アルミニウム●色:ナチュラル●長さ:44mm●幅:9.8 mm●深さ:12.2mm●自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。 ケーブルクリップ/クランプスタイルオープンアームクリップ 固定方法自己接着 材質アルミニウム ナチュラル 長さ(mm)44 幅(mm)9.8 深さ(mm)12.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする