仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:オープンアームクリップ●固定方法:自己接着●材質:アルミニウム●色:ナチュラル●長さ:63.7mm●幅:9.8 mm●深さ:17.5mm●自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。
ケーブルクリップ/クランプスタイルオープンアームクリップ
固定方法自己接着
材質アルミニウム
色ナチュラル
長さ(mm)63.7
幅(mm)9.8
深さ(mm)17.5
RoHS指令(10物質対応)対応