RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
12.7
注文コード
48518759
品番
172-0844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:11.12mm●固定方法:ネジ●幅:12.7 mm
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクランプ
最大バンドル直径(Φmm)
11.12
固定方法
ネジ
幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応