RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
9.5
注文コード
48518829
品番
172-0829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:14.3mm●固定方法:ネジ●材質:アルミニウム●色:銀●幅:9.5 mm
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクリップ
最大バンドル直径(Φmm)
14.3
固定方法
ネジ
材質
アルミニウム
色
銀
幅(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応