RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
12.7
注文コード
48518883
品番
172-0849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:19.1mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:32.54mm●幅:12.7 mm
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクリップ
最大バンドル直径(Φmm)
19.1
固定方法
ネジ
材質
ナイロン 66
色
ナチュラル
長さ(mm)
32.54
幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応