RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード48519005 品番471-1316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●最大バンドル直径:25mm●固定方法:ネジ●材質:316 ステンレス鋼●色:ナチュラル●アクセサリ. サドルクランプ、フランジカプラ、カプラ、オスブッシュ、ロックナット、ショートニップル BS4568 1 1970に適合したISOコンジットねじ 欧州規格EN50086に準拠したUL分類 ステンレススチールねじについては、代表品番 ; 158-3562 158-3562 を参照 ケーブルクリップ/クランプスタイルサドルクランプ 最大バンドル直径(Φmm)25 固定方法ネジ 材質316 ステンレス鋼 ナチュラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする