RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48519014
品番
606-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●最大バンドル直径:25mm●固定方法:ネジ●材質:スチール●色:ナチュラル●距離サドル. 距離サドルは、鋳鉄製ベースとプレススチールトップ付きの約7 mmのスタンドオフを提供し、1穴で固定
ケーブルクリップ/クランプスタイル
サドルクランプ
最大バンドル直径(Φmm)
25
固定方法
ネジ
材質
スチール
色
ナチュラル