172-0850 RS PRO ケーブルクリップ RS PRO 48519039

RS PRO ケーブルクリップ172-0850

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
幅(mm)
12.6
注文コード
48519039
品番
172-0850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクリップ
最大バンドル直径(Φmm)
26
固定方法
ネジ
材質
ナイロン 66
色
ナチュラル
長さ(mm)
39.85
幅(mm)
12.6
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:26mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:39.85mm●幅:12.6 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする