RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)9.6 注文コード48519048 品番817-8956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:3.1mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17mm●幅:9.6 mm●深さ:1.2mm●UL94V-2. RS Pクリップ. RS Pケーブルクリップは、電化製品、電子機器、家庭用電気機器のケーブル、チューブ、部品の固定に使用することができます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 丸みが付いた内部エッジでケーブル絶縁保護 用途 ケーブルの固定、シャーシへのねじ取り付け ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクランプ 最大バンドル直径(Φmm)3.1 固定方法ネジ 材質ナイロン 66 ナチュラル 長さ(mm)17 幅(mm)9.6 深さ(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする