RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 幅(mm)19.1 注文コード48519084 品番287-5581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ●最大バンドル直径:40mm●固定方法:ネジ●材質:めっき鋼●色:黒●幅:19.1 mm●深さ:2.4mm●キットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能 ケーブルクリップ/クランプスタイルPクランプ 最大バンドル直径(Φmm)40 固定方法ネジ 材質めっき鋼 幅(mm)19.1 深さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする