曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
172-0846 RS PRO ケーブルクリップ RS PRO 48519136

RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
10.3
注文コード
48519136
品番
172-0846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)値下げ
4,798
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21.2mm●幅:10.3 mm
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクリップ
最大バンドル直径(Φmm)
6
固定方法
ネジ
材質
ナイロン 66
ナチュラル
長さ(mm)
21.2
幅(mm)
10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする