- 仕様
- ケーブルクリップ/クランプ スタイル:オープンアームクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:自己接着●材質:アルミニウム●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:10.6 mm●深さ:9.4mm●金属製粘着式ケーブルクリップ. ケーブルやパイプでの使用に適した金属製ケーブルクリップで、さまざまな径に簡単に巻き付けて固定できます。 クリップ全体として広い粘着面を確保しており、簡単に固定できます。. 特長と利点 ; 手早く取り付け ; 調整可能 ; ケーブルをしっかり固定 ; 再度開いて閉じることが可能
- ケーブルクリップ/クランプスタイル
- オープンアームクリップ
- 最大バンドル直径(Φmm)
- 6
- 固定方法
- 自己接着
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ナチュラル
- 長さ(mm)
- 16
- 幅(mm)
- 10.6
- 深さ(mm)
- 9.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応