DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 ヒラメ EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
S/MH-272
注文コード
48519189
品番
S/MH-272
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヒラメ竿最軽量クラス!ヒラメ釣りに必要な感度と操作性を徹底的に追求
種別
S/MH-272
全長(m)
2.72
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
141
錘負荷(号)
30~120
先径(mm)
0.8
標準自重(g)
118
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680