DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 ヒラメ EX
ヒラメ竿最軽量クラス!ヒラメ釣りに必要な感度と操作性を徹底的に追求
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.2
継数(本)
2
錘負荷(号)
30~120
先径(mm)
0.8
カーボン含有率(%)
98
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
仕舞(cm)
標準自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48519180
MH-243
MH-243
2.43
126
113
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519189
S/MH-272
S/MH-272
2.72
141
118
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680