仕様長さ:1m●幅:60 mm●深さ:60mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●スロットタイプ:オープン●材質:PVC●色:グレー●燃焼挙動:自消性●基準適合:RoHS対応、UL94V-2●RS ProオープンスロットPVC配線ダクト. RS Proがお届けするこのオープンスロットPVC配線ダクトは、汎用性とコスト効果が高いことを特長としています。ケーブル保護が不可欠なあらゆる用途で使用されるこの配線ダクトは、フレキシブルスロットを備え、ケーブルカバーを容易にスライドオン スライドオフできます。また、オープンスロット構造により、どこからでもケーブルをダクトに着脱できます。このダクトは耐衝撃性、耐ひずみ性PVC製で、UL94-V2に準拠した自己消火性を備えています。つまり、商用の用途に最適で、安全性と長寿命を特に強化しています。IT用途の配電盤からケーブルを敷設する場合も、立て込んだオフィスや工場フロアの電源及びネットワークリードを敷設する場合も、この配線ダクトが理想的です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケーブル保護 スロット付き構造 自己消火性が高いため、火災の危険性が大幅に低い スロットの隙間は8 mm. 配線ダクトとは何ですか?. 配線ダクトとは、ケーブルの整理整頓に利用されている配線器具です。こうした器具を使用しない場合、床や壁の周辺でケーブルがゆるみ、外観を損ない、また潜在的な危険性も高くなります。配線ダクトが使用されている場合、ケーブルの交換や再配線が必要になっても、ワイヤに簡単にアクセスできるため、容易に作業することができます。又、物が落ちたり人が踏んだりした場合でも、堅牢な配線ダクトはケーブル損傷に対するプロテクタとして役立ちます。すべてのモデルで効率的なケーブル管理が保証されます。. 配線ダクト用途. 主に電気ケーブルに利用されます。例えば、配線ダクトは次のような場所で利用されています。 オフィスや屋内の作業スペースをさまざまな長さで配線 電気系ワークショップ 学校、病院、ホテルなど、配線空間を人が往来するあらゆる場所
長さ(m)1
幅(mm)60
深さ(mm)60
トランキング/チェーンタイプ溝付きパネルケーシング
スロットル方式オープン
材質PVC
色グレー
燃焼挙動自消性
規格RoHS対応、UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応