曜日別特売
30-210 リバティクラブ ライトパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519295

共通

30-210 リバティクラブ ライトパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519295
30-210 リバティクラブ ライトパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519295

リバティクラブ ライトパック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本種別30-210注文コード48519295品番30-210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

携帯に便利な小継万能振出ロッド。バッグにも収納しやすいコンパクトさがうれしい振出ロッド。ボート釣り、ライトルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど用途はいろいろ。

種別30-210全長(m)2.17自重(g)150元径(mm)17継数(本)7仕舞(cm)45錘負荷(号)20-40先径(mm)1.7適合ルアー質量(g)7-30カーボン含有率(%)26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする