RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルケーシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
幅(mm)
100
注文コード
48519373
品番
154-8102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:24m●幅:100 mm●深さ:60mm●トランキング/チェーンタイプ:制御パネルのトランキング●スロットタイプ:オープン●材質:PVC●色:グレー●燃焼挙動:自消性●シリーズ:F 2000
長さ(m)
24
幅(mm)
100
深さ(mm)
60
トランキング/チェーンタイプ
制御パネルのトランキング
スロットル方式
オープン
材質
PVC
色
グレー
燃焼挙動
自消性
シリーズ
F 2000
RoHS指令(10物質対応)
対応