RS PRO ケーブルケーシング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 幅(mm)40 注文コード48519425 品番598-620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:500mm 、 幅:40 mm 、 深さ:40mm 、 トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング 、 スロットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:白 、 燃焼挙動:難燃性, ハロゲンフリー, 低発煙, 自消性 、 シリーズ:VF 、 特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。 RS品番598608は直径20 mmの丸形. フレキシブル接着式. ポリプロピレンのフレキシブルなスロット付き被覆。強力な自己接着で設置が容易。 この被覆は丸い形状で燃えにくく、UL94-V1準拠の自己消火性及びハロゲンフリーを特徴としています。 ベースには追加スロットが設けられ、必要に応じて固定具(F.C. 50 mm)を追加できるようになっています。使用温度範囲は-20 ℃ → +70 ℃ です。 幅(mm)40 深さ(mm)40 トランキング/チェーンタイプ溝付きフレキシブルパネルケーシング 材質プラスチック 燃焼挙動難燃性 シリーズVF 長さ(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする