画像準備中

RS PRO ケーブルケーシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 注文コード48519443 品番843-1626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:内側コーナー●材質:PVC-U 1309●幅:100 mm●高さ:100mm●寸法:100 x 100mm●シリーズ:Max●MAX産業用配線トランキング. MAX産業用ケーブル配線トランキング製品は、要求の厳しいケーブル管理市場の要件を満たすよう設計されたコスト効果の高いソリューションです。 Maxケーブルトランキング製品には充実したアクセサリ製品が付属します。 これらの産業用ケーブルトランキングは、倉庫、商業施設、その他産業施設などの幅広い設置に適しています。. 頑丈なケーブルトランキング製品 材質 PVC-U 1309 色 RAL 9010 (純白) ベースプロファイルに事前に穴があるため、簡単に取り付け 充実したアクセサリ製品 幅(mm)100 材質PVC-U 1309 シリーズMax アクセサリタイプ内側コーナー 高さ(mm)100 寸法(mm)100 x 100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする