仕様配線ダクトアクセサリタイプ:外側コーナー●材質:PVC-U 1309●幅:50 mm●高さ:140mm●寸法:140 x 50mm●BS6701 (BS7671、BSEN50174-2-1を含む) BSEN50085-2. Cat 6 / 7ケーブル用内部 / 外部コーナー. 柔軟な内部 / 外部コーナー。コーナーが正確に90 °でなくても使用することができます。 内部:RS < 812-3265') 812-3265/ 外部:RS < 812-3261') 812-3261/. Cat 6 / 7ケーブル屈曲半径用に設計
幅(mm)50
材質PVC-U 1309
アクセサリタイプ外側コーナー
高さ(mm)140
寸法(mm)140 x 50