仕様配線ダクトアクセサリタイプ:フラットアングル●材質:PVC-U 1309●幅:50 mm●高さ:140mm●寸法:140 x 50mm●BS6701 (BS7671、BSEN50174-2-1を含む) BSEN50085-2. Cat 6 / 7ケーブル用フラットアングル. Compact Dataフラットアングルです。. 改善された美観 汎用ピース Cat 6 / 7ケーブル屈曲半径用に設計
幅(mm)50
材質PVC-U 1309
アクセサリタイプフラットアングル
高さ(mm)140
寸法(mm)140 x 50