RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルケーシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
幅(mm)
50
注文コード
48519513
品番
812-3274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:ジョイントカバー●材質:PVC-U 1309●幅:50 mm●高さ:140mm●寸法:140 x 50mm●BS6701 (BS7671、BSEN50174-2-1を含む) BSEN50085-2. Cat 6 / 7ケーブル用ジョイントカバー. Cat 6 / 7ケーブル屈曲半径用に設計
幅(mm)
50
材質
PVC-U 1309
アクセサリタイプ
ジョイントカバー
高さ(mm)
140
寸法(mm)
140 x 50