画像準備中

RS PRO ケーブルケーシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48519538 品番812-3280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:フラットティー●材質:PVC-U 1309●幅:50 mm●高さ:140mm●寸法:140 x 50mm●BS6701 (BS7671、BSEN50174-2-1を含む) BSEN50085-2. Cat 6 / 7ケーブル用ティー. Compact Dataトランキング用モジュラティーピースです。. 革新的なモジュラ分離器 Cat 6 / 7ケーブル屈曲半径用に設計 簡単かつ直観的に取り付け可能 改善された美観 汎用ピース 受賞歴のあるデザイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする