曜日別特売
90ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519539

 

90ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519539
90ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519539
90ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519539

ラテオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード48519539品番90ML・R
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シーバス(スズキ)は学名で「LATEOLABRAX JAPONICUS」と表記する。日本各地の沿岸、河川、港湾とあらゆるところに生息する巧みなハンターはアングラーを魅了して止まない。そのシーバスの名を持つロッドとして、絶対的なスタンダードであり続けるため、ラテオが大きな進化を遂げた。

種別90ML・R元径(mm)12.4継数(本)2仕舞(cm)142先径(mm)1.6標準全長(m)2.74標準自重(g)123適合ルアー質量(g)7-35適合ライン(号)PE:0.6~1.5適合ライン(lb)ナイロン:8-16カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする