画像準備中

RS PRO ケーブルケーシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48519547 品番812-3287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ダブルソケット●材質:PVC-U 1309●幅:50 mm●高さ:140mm●寸法:140 x 50mm●BS6701 (BS7671、BSEN50174-2-1を含む) BSEN50085-2. BSソケットボックス、25 mm、調整可能. 調整可能なソケットボックスをトランキングベースプロファイルに直接留めて配置した後にカバーを取り付ける必要があります。 ソケット位置は、背後にケーブルを通すことができるように調整可能です。 これらの調整可能ソケットボックスは、データケーブルメーカー上位10社の厳しい要件を満たしています。 これらのボックスは、終端のクリアランス及び最小屈曲半径の常時メンテナンスに関連するCenelec改訂要件EN50174を満たしています。 これらのソケットボックスには必要な深度を設定するため前後にスライドできる調整可能な背部コンポーネントが付いています。 鋸歯状のロックデザインを使用しており、高い精度で設定と調整を行えます。 使用するトランキングタイプに応じて、38 → 50 mmの範囲で調整できるので、余ったケーブルをトランキングに戻すための十分なスペースを確保できます。 この背部コンポーネントのくぼんだ形によって、ボックス背後におけるケーブルの折れ曲がりを防止できるため、最小屈曲半径を犠牲にしたりケーブルの外部シースを傷付ける心配なく、設置者は余分なケーブルをボックスから簡単に引き出せます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする