RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルケーシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48519565
品番
812-3299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:ダブルソケット●材質:PVC-U 1309●幅:50 mm●高さ:140mm●寸法:140 x 50mm●BS6701 (BS7671、BSEN50174-2-1を含む) BSEN50085-2. BSソケットボックス、25 mm. ソケットボックスをトランキングベースプロファイルに直接留めて配置した後にカバーを取り付ける必要があります。