仕様配線ダクトアクセサリタイプ:フラットアングル●材質:PVC-U 1309●幅:50 mm●高さ:50mm●寸法:50 x 50mm●シリーズ:Max●MAX産業用配線トランキング. MAX産業用ケーブル配線トランキング製品は、要求の厳しいケーブル管理市場の要件を満たすよう設計されたコスト効果の高いソリューションです。 Maxケーブルトランキング製品には充実したアクセサリ製品が付属します。 これらの産業用ケーブルトランキングは、倉庫、商業施設、その他産業施設などの幅広い設置に適しています。. 頑丈なケーブルトランキング製品 材質 PVC-U 1309 色 RAL 9010 (純白) ベースプロファイルに事前に穴があるため、簡単に取り付け 充実したアクセサリ製品
幅(mm)50
材質PVC-U 1309
シリーズMax
アクセサリタイプフラットアングル
高さ(mm)50
寸法(mm)50 x 50