曜日別特売
100ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519584

 

100ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519584
100ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519584
100ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519584

ラテオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48519584品番100ML・R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

シーバス(スズキ)は学名で「LATEOLABRAX JAPONICUS」と表記する。日本各地の沿岸、河川、港湾とあらゆるところに生息する巧みなハンターはアングラーを魅了して止まない。そのシーバスの名を持つロッドとして、絶対的なスタンダードであり続けるため、ラテオが大きな進化を遂げた。

種別100ML・R元径(mm)13.9継数(本)2仕舞(cm)157先径(mm)1.6標準全長(m)3.05標準自重(g)137適合ルアー質量(g)7-35適合ライン(号)PE:0.6~1.5適合ライン(lb)ナイロン:8-16カーボン含有率(%)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする