仕様配線ダクトアクセサリタイプ:シングルソケット●材質:PVC-U 1309●幅:75 mm●高さ:75mm●寸法:75 x 75mm●BS6701 (BS7671、BSEN50174-2-1を含む) BSEN50085-2. BSソケットボックス、25 mm、調整可能. 調整可能なソケットボックスをトランキングベースプロファイルに直接留めて配置した後にカバーを取り付ける必要があります。 ソケット位置は、背後にケーブルを通すことができるように調整可能です。 これらの調整可能ソケットボックスは、データケーブルメーカー上位10社の厳しい要件を満たしています。 これらのボックスは、終端のクリアランス及び最小屈曲半径の常時メンテナンスに関連するCenelec改訂要件EN50174を満たしています。 これらのソケットボックスには必要な深度を設定するため前後にスライドできる調整可能な背部コンポーネントが付いています。 鋸歯状のロックデザインを使用しており、高い精度で設定と調整を行えます。 使用するトランキングタイプに応じて、38 → 50 mmの範囲で調整できるので、余ったケーブルをトランキングに戻すための十分なスペースを確保できます。 この背部コンポーネントのくぼんだ形によって、ボックス背後におけるケーブルの折れ曲がりを防止できるため、最小屈曲半径を犠牲にしたりケーブルの外部シースを傷付ける心配なく、設置者は余分なケーブルをボックスから簡単に引き出せます。