曜日別特売
110M・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519627

 

110M・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519627
110M・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519627
110M・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519627

ラテオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48519627品番110M・R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

シーバス(スズキ)は学名で「LATEOLABRAX JAPONICUS」と表記する。日本各地の沿岸、河川、港湾とあらゆるところに生息する巧みなハンターはアングラーを魅了して止まない。そのシーバスの名を持つロッドとして、絶対的なスタンダードであり続けるため、ラテオが大きな進化を遂げた。

種別110M・R元径(mm)15.2継数(本)2仕舞(cm)172先径(mm)2.0標準全長(m)3.35標準自重(g)163適合ルアー質量(g)10-50適合ライン(号)PE:0.8~2.0適合ライン(lb)ナイロン:10-20カーボン含有率(%)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする