仕様配線ダクトアクセサリタイプ:内側コーナー 、 材質:ハロゲンフリーPC / ABS 、 幅:65 mm 、 高さ:110mm 、 寸法:110 x 65mm 、 シリーズ:LEH 、 LEHハロゲンフリー産業用トランキング. LEHハロゲンフリー産業用ケーブルトランキング製品は、要求が高いケーブル管理市場(特に、火災時に燃焼性を抑えて有毒ガスの発生を最小限にすることが必須の市場)の要件を満たすように設計されています。 LEHケーブルトランキング製品には充実したアクセサリ製品が付属します。 このハロゲンフリートランキングはRAU-PCAB材質から作られており、-30 ℃ → +90 ℃の温度及びUV完全安定化の用途に適しています。 LEH産業用ケーブルトランキングは自消性の特性を備えており、空港、学校、病院などの幅広い設置用途に適しています。. 自消性特性 材質RAU_PCAB 公共の安全が最優先な場所の代表的用途 充実した成形アクセサリ製品
幅(mm)65
材質ハロゲンフリーPC / ABS
シリーズLEH
高さ(mm)110
寸法(mm)110 x 65