共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ラテオ モバイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
90ML-4
注文コード
48519697
品番
90ML-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シーバスのスタンダードモデル、ラテオの4ピースモバイルロッド
種別
90ML-4
全長(m)
2.74
自重(g)
132
元径(mm)
12.9
継数(本)
4
仕舞(cm)
73
先径(mm)
1.6
適合ルアー質量(g)
7~35
適合ライン(号)
PE:0.6~1.5
適合ライン(lb)
ナイロン:8~16
カーボン含有率(%)
96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800