曜日別特売
96M-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519706

 

96M-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519706
96M-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519706

ラテオ モバイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本種別96M-4注文コード48519706品番96M-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

シーバスのスタンダードモデル、ラテオの4ピースモバイルロッド

種別96M-4全長(m)2.90自重(g)149元径(mm)15.2継数(本)4仕舞(cm)78先径(mm)2.1適合ルアー質量(g)10~50適合ライン(号)PE:0.8~2.0適合ライン(lb)ナイロン:10~20カーボン含有率(%)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする