曜日別特売
110MH-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519724

共通

110MH-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519724
110MH-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519724

ラテオ モバイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別110MH-4注文コード48519724品番110MH-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シーバスのスタンダードモデル、ラテオの4ピースモバイルロッド

種別110MH-4全長(m)3.35自重(g)193元径(mm)15.2継数(本)4仕舞(cm)89先径(mm)2.2適合ルアー質量(g)12~60適合ライン(号)PE:1.0~2.5適合ライン(lb)ナイロン:12~25カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする