曜日別特売
93M・R シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519776

共通

93M・R シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519776
93M・R シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519776

シーバスハンターX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別93M・R注文コード48519776品番93M・R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シーバスフィッシングを思いっきり楽しめるシーバス専用の本格ロッド。シーバス用の重いルアーを遠投できるネジレに強くて軽量な高品質カーボン製ブランクと、手にフィットして正確なキャストやアクションをサポートするダイワオリジナルのリールシートを搭載。さらには、糸がらみしにくいKガイド採用。シーバスを軸に、サーフゲームのヒラメ・マゴチ、堤防でのライトなショアジギングにも対応する。

種別93M・R全長(m)2.82自重(g)145元径(mm)13.4継数(本)2仕舞(cm)145先径(mm)2.2適合ルアー質量(g)10~50適合ライン(号)PE:0.8~2.0適合ライン(lb)ナイロン:10~20カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする