曜日別特売
106M・R シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519828

共通

106M・R シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519828
106M・R シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519828

シーバスハンターX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別106M・R注文コード48519828品番106M・R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シーバスフィッシングを思いっきり楽しめるシーバス専用の本格ロッド。シーバス用の重いルアーを遠投できるネジレに強くて軽量な高品質カーボン製ブランクと、手にフィットして正確なキャストやアクションをサポートするダイワオリジナルのリールシートを搭載。さらには、糸がらみしにくいKガイド採用。シーバスを軸に、サーフゲームのヒラメ・マゴチ、堤防でのライトなショアジギングにも対応する。

種別106M・R全長(m)3.20自重(g)170元径(mm)13.9継数(本)2仕舞(cm)164先径(mm)2.2適合ルアー質量(g)10~50適合ライン(号)PE:0.8~2.0適合ライン(lb)ナイロン:10~20カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする