RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルコンジット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(25m)
長さ(m)
25
外径(Φmm)
11
注文コード
48519854
品番
784-0094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・外径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径:12mm●コンジットタイプ:フレキシブル●材質:亜鉛めっき鋼●コーティング材:PVC●色:黒●内径:8.2mm●外径:11mm●長さ:25m●PVCカバースチールコンジット. PVCカバー付きメタルフレキシブルコンジット 高い伸張強度及び防水性 曲げ、熱、及び腐食に対する高い耐性
材質
亜鉛めっき鋼
色
黒
長さ(m)
25
呼び径(mm)
12
内径(Φmm)
8.2
外径(Φmm)
11
コーティング
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応