※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルコンジット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(25m)
長さ(m)
25
外径(Φmm)
20
注文コード
48519879
品番
784-0101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・外径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径:20mm●コンジットタイプ:フレキシブル●材質:亜鉛めっき鋼●コーティング材:PVC●色:黒●内径:16mm●外径:20mm●長さ:25m●PVCカバースチールコンジット. PVCカバー付きメタルフレキシブルコンジット 高い伸張強度及び防水性 曲げ、熱、及び腐食に対する高い耐性
材質
亜鉛めっき鋼
色
黒
長さ(m)
25
呼び径(mm)
20
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
20
コーティング
PVC