RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5m)
シリーズ
NSPTFE
色
クリア
注文コード
48519915
品番
178-9507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・色・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:1.01mm 、 色:クリア 、 材質:PTFE 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+260℃ 、 燃焼挙動:難燃性 、 耐電圧:<gteq/>45kV/mm 、 壁厚さ:0.3mm 、 シリーズ:NSPTFE
材質
PTFE
色
クリア
シリーズ
NSPTFE
動作温度(℃)
-65〜+260
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
<gteq/>45/mm
燃焼挙動
難燃性
スリーブ径(Φmm)
1.01