曜日別特売
94ML モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519916

 

94ML モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519916
94ML モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519916

モアザン ブランジーノ EX AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別94ML注文コード48519916品番94ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ブランジーノがシーバスロッドの大きなハードルを越えた。軽さがもたらす圧倒的な感度と操作性。
それは「ダイレクト感」と表現するのがふさわしい。
ルアーを高精度でキャスト・操作。
腕がひったくられるようなバイト。
さらに鮮明に、リアルに。
シーバスがこんなにも近く感じられるロッド。
それがmorethan BRANZINO EX AGSの第二幕。

種別94ML全長(m)2.85元径(mm)11.3継数(本)2仕舞(cm)147先径(mm)1.9標準自重(g)121適合ルアー質量(g)7-35適合ライン(号)PE:0.6-1.5適合ライン(lb)ナイロン:8-16カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする