RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(25m)
シリーズ
BSPETFR
色
グレー
注文コード
48519949
品番
179-7008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・色・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:5mm 、 色:グレー 、 材質:PET 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー 、 シリーズ:BSPETFR
材質
PET
色
グレー
シリーズ
BSPETFR
動作温度(℃)
-50〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
スリーブ径(Φmm)
5