RS PRO ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5m) グレー 注文コード48520055 品番408-249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシリーズ・色・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:15mm 、 色:グレー 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:10mm 、 最大ケーブル径:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 基準適合:RoHS対応, UL1441 、 編組スリーブ. スリーブを通してワイヤ及びケーブルを配線できます。柔軟な構造によりさまざまな径のケーブルに対応できます。. 特長と利点 ; 優れた耐摩耗性 ; 耐紫外線性 ; ほとんどの薬品及び溶剤に対する耐性 ; 難燃性等級VW-1 材質PET グレー 規格RoHS対応, UL1441 動作温度(℃)-40 〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ径(Φmm)15 スリーブ長(m)5 最小ケーブル径(Φmm)10 最大ケーブル径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする