曜日別特売
100H-3 ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520065

 

100H-3 ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520065
100H-3 ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520065

ドラッガー X

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別100H-3継数(本)3注文コード48520065品番100H-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。

種別100H-3全長(m)3.05元径(mm)16.8継数(本)3仕舞(cm)107先径(mm)2.5標準自重(g)309適合ルアー質量(g)30~90、ジグ:40~110適合ライン(号)PE:3~4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする