仕様スリーブ径:12mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ファイバーグラス 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:なし 、 最小ケーブル径:12mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+250℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー、自消性 、 耐電圧:1kV 、 壁厚さ:0.4mm 、 基準適合:IEC60684, RoHS対応, UL1441, UL E151092 、 ガラス繊維は、敏感肌に対して炎症を起こす恐れがあります。. VSR10ガラス繊維の編組スリーブ. 柔軟性の高いシリコン含浸の編組ガラススリーブで、取り扱いが簡単で、高温にも耐えます。. 特長と利点 ほとんどの薬品及び溶剤に対する耐性あり 柔軟性が高い - ボアの10倍未満の直径で平らにならずに折り曲げ可能 弾力性が高い - 平らになった後に丸みを回復 切断時のほつれ抵抗が高い 低煙霧性、ハロゲンフリー 酸素指数が高い 着火しない UL認定 - ファイル番号 E151092. 用途. 耐熱性断熱 ヒーターなどの高温箇所にケーブルハーネス 大量輸送システム - 地下鉄での使用に最適 公共の場など、高い消火性能が重要になる区域材質ファイバーグラス色ナチュラル規格IEC60684, RoHS対応, UL1441, UL E151092動作温度(℃)-70 ~+250RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1燃焼挙動ハロゲンフリースリーブ径(Φmm)12スリーブ長(m)5最小ケーブル径(Φmm)12