仕様スリーブ径:10mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ファイバーグラス 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:10mm 、 最大ケーブル径:22mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+250℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー、自消性 、 耐電圧:1kV 、 壁厚さ:0.85mm 、 基準適合:IEC60684, RoHS対応, UL1441, UL E151092 、 ガラス繊維は、敏感肌に対して炎症を起こす恐れがあります。. VSR10E拡張可能なガラス繊維の編組スリーブ. 拡張可能、柔軟性の高いシリコン含浸の編組ガラススリーブで、取り扱いが簡単で、高温にも耐えます。内径と接触長さを大幅に増加できます。. 弾力性が高い - 平らになった後に丸みを回復 切断時のほつれ抵抗が高い ハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 自消性 UL認定 - ファイル番号 E151092
材質ファイバーグラス
色ナチュラル
規格IEC60684, RoHS対応, UL1441, UL E151092
動作温度(℃)-70 〜+250
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1
燃焼挙動ハロゲンフリー
スリーブ径(Φmm)10
スリーブ長(m)5
最小ケーブル径(Φmm)10
最大ケーブル径(Φmm)22