RS PRO ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5m) ナチュラル 注文コード48520125 品番668-1298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はシリーズ・色・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:20mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ファイバーグラス 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:20mm 、 最大ケーブル径:55mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+250℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー、自消性 、 耐電圧:1kV 、 壁厚さ:0.85mm 、 基準適合:IEC60684, RoHS対応, UL1441, UL E151092 、 ガラス繊維は、敏感肌に対して炎症を起こす恐れがあります。. VSR10E拡張可能なガラス繊維の編組スリーブ. 拡張可能、柔軟性の高いシリコン含浸の編組ガラススリーブで、取り扱いが簡単で、高温にも耐えます。内径と接触長さを大幅に増加できます。. 弾力性が高い - 平らになった後に丸みを回復 切断時のほつれ抵抗が高い ハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 自消性 UL認定 - ファイル番号 E151092 材質ファイバーグラス ナチュラル 規格IEC60684, RoHS対応, UL1441, UL E151092 動作温度(℃)-70 〜+250 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1 燃焼挙動ハロゲンフリー スリーブ径(Φmm)20 スリーブ長(m)5 最小ケーブル径(Φmm)20 最大ケーブル径(Φmm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする