RS PRO ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3m) 注文コード48520256 品番668-1282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はシリーズ・色・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:32mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:3m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:32mm 、 最大ケーブル径:44mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 シールド:あり 、 基準適合:ISO6722, RoHS対応, UL224 、 巻き付け式編組スリーブ. 取り付けが簡単で再利用可能な自閉式ポリエステルスリーブです。このスリーブは、熱特性と機械的特性に優れ、ケーブルを効果的に包み込むことで最大限の保護性能を発揮します。 製造時の短時間での取り付け用途や製造後の用途に使用することができます。 巻き付けられたケーブルは、スリーブの特殊な編み込み構造のために見えなくなります。. 特長と利点 ; 取り扱いが簡単 ; 耐熱性 ; 耐摩耗性 ; 自消性. 用途 ; 耐摩耗性 ; ケーブルルーム(引き出しが簡単) ; 制御パネル配線 ; ケーブルハーネス ; ノイズ軽減 ; 車両用ハーネス ; ケーブル整理 ; 製造後 材質PET 規格ISO6722, RoHS対応, UL224 シールドあり 動作温度(℃)-50 〜+200 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動自消性 スリーブ径(Φmm)32 スリーブ長(m)3 最小ケーブル径(Φmm)32 最大ケーブル径(Φmm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする