仕様スリーブ径:44mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:3m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:44mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 シールド:あり 、 基準適合:ISO6722, RoHS対応, UL224 、 巻き付け式編組スリーブ. 取り付けが簡単で再利用可能な自閉式ポリエステルスリーブです。このスリーブは、熱特性と機械的特性に優れ、ケーブルを効果的に包み込むことで最大限の保護性能を発揮します。 製造時の短時間での取り付け用途や製造後の用途に使用することができます。 巻き付けられたケーブルは、スリーブの特殊な編み込み構造のために見えなくなります。. 特長と利点 ; 取り扱いが簡単 ; 耐熱性 ; 耐摩耗性 ; 自消性. 用途 ; 耐摩耗性 ; ケーブルルーム(引き出しが簡単) ; 制御パネル配線 ; ケーブルハーネス ; ノイズ軽減 ; 車両用ハーネス ; ケーブル整理 ; 製造後
材質PET
色黒
規格ISO6722, RoHS対応, UL224
シールドあり
動作温度(℃)-50 〜+150
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動自消性
スリーブ径(Φmm)44
スリーブ長(m)3
最小ケーブル径(Φmm)44