RS PRO ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード48520274 品番398-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はシリーズ・色・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:2mm 、 色:黒 、 材質:ガラス繊維補強アクリル 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:なし 、 最小ケーブル径:2mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー 、 耐電圧:1kV 、 壁厚さ:0.25mm 、 基準適合:IEC60684-3, RoHS対応, UL1441 、 IEC60684-3、UL1441. ガラス繊維は、敏感肌に対して炎症を起こすおそれがあります。. アクリルコーティングガラス繊維スリーブ. 軽量かつ柔軟なアクリル樹脂コーティングガラス繊維編組ケーブルスリーブです。 このスリーブは、非常に汎用性が高く、熱定格が高くなっているので、照明器具、ストーブ、オーブンなどのさまざまな家庭用電化製品に使用することができます。 さらに、炉制御、リレー、ブレーカパネル、スイッチギア、及びその他の市販の機器や産業用機器にも使用することができます。. 特長と利点 ; ハロゲンフリー ; 含浸ガラス繊維 ; 高い耐摩耗性 ; 最高温度 450 ℃ ; ほつれ防止 ; 高い柔軟性 ; 油、液体、及び有害な化学薬品に対する優れた耐薬品性 材質ガラス繊維補強アクリル 規格IEC60684-3, RoHS対応, UL1441 動作温度(℃)-25 〜+155 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1kV 燃焼挙動ハロゲンフリー スリーブ径(Φmm)2 スリーブ長(m)5 最小ケーブル径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする