仕様スリーブ径:30mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:25mm 、 最大ケーブル径:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 基準適合:RoHS対応, UL1441 、 編組スリーブ. スリーブを通してワイヤ及びケーブルを配線できます。柔軟な構造によりさまざまな径のケーブルに対応できます。. 特長と利点 ; 優れた耐摩耗性 ; 耐紫外線性 ; ほとんどの薬品及び溶剤に対する耐性 ; 難燃性等級VW-1
材質PET
色黒
規格RoHS対応, UL1441
動作温度(℃)-40 〜+125
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ径(Φmm)30
スリーブ長(m)5
最小ケーブル径(Φmm)25
最大ケーブル径(Φmm)45